Eriks

Mechanische dichting TDO 040 /L SIC/TC /N

  • ERIKS:12418745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 802,00/ stukexcl. btw

€ 970,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
40 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
50.5 mm
Buitendiameter rotor
58 mm
Kamerdiameter stator
60.5 mm
Inbouwlengte rotor
39 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
40 mm
d7
60.5 mm
d3
58 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm