Eriks

Mechanische dichting TDO 038 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 555,00/ stukexcl. btw

€ 671,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
38 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
50.5 mm
Buitendiameter rotor
56 mm
Kamerdiameter stator
60.5 mm
Inbouwlengte rotor
39 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
38 mm
d7
60.5 mm
d3
56 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm