€ 550,00/ stukexcl. btw
€ 665,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TDO |
Asdiameter | 35 mm |
Type | TDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 50.5 mm |
Buitendiameter rotor | 49 mm |
Kamerdiameter stator | 53.5 mm |
Inbouwlengte rotor | 39 mm |
Inbouwlengte stator | 11.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 35 mm |
d7 | 53.5 mm |
d3 | 49 mm |
l1 | 39 mm |
I4 | 11.5 mm |