Eriks

Mechanische dichting TDO 032 /L SIC/TC /E

  • ERIKS:12416997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 629,00/ stukexcl. btw

€ 761,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
32 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
39 mm
Buitendiameter rotor
45.5 mm
Kamerdiameter stator
43.3 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
32 mm
d7
43.3 mm
d3
45.5 mm
l1
30 mm
I4
9 mm