Eriks

Mechanische dichting TDO 030 /R CAR/SIC/V

  • ERIKS:12416541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 345,00/ stukexcl. btw

€ 417,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
30 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
39 mm
Buitendiameter rotor
44 mm
Kamerdiameter stator
43.3 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
30 mm
d7
43.3 mm
d3
44 mm
l1
30 mm
I4
9 mm