Eriks

Mechanische dichting TDO 029 /L CER/CAR/V

  • ERIKS:12416426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 135,50/ stukexcl. btw

€ 163,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
29 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
39 mm
Buitendiameter rotor
44 mm
Kamerdiameter stator
43.3 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Keramiek
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
29 mm
d7
43.3 mm
d3
44 mm
l1
30 mm
I4
9 mm