Eriks

Mechanische dichting TDO 028 /R SIC/TC /V

  • ERIKS:12416018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 497,50/ stukexcl. btw

€ 601,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
28 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
38 mm
Buitendiameter rotor
42 mm
Kamerdiameter stator
43.3 mm
Inbouwlengte rotor
29 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43.3 mm
d3
42 mm
l1
29 mm
I4
9 mm