Eriks

Mechanische dichting TDO 028 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12415996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 276,50/ stukexcl. btw

€ 334,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
28 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
38 mm
Buitendiameter rotor
42 mm
Kamerdiameter stator
43.3 mm
Inbouwlengte rotor
29 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
28 mm
d7
43.3 mm
d3
42 mm
l1
29 mm
I4
9 mm