Eriks

Mechanische dichting TDO 025 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12415529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 362,50/ stukexcl. btw

€ 438,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
25 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
35.5 mm
Buitendiameter rotor
38 mm
Kamerdiameter stator
38.2 mm
Inbouwlengte rotor
27 mm
Inbouwlengte stator
8.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
25 mm
d7
38.2 mm
d3
38 mm
l1
27 mm
I4
8.5 mm