€ 269,00/ stukexcl. btw
€ 325,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TDO |
Asdiameter | 25 mm |
Type | TDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 35.5 mm |
Buitendiameter rotor | 38 mm |
Kamerdiameter stator | 38.2 mm |
Inbouwlengte rotor | 27 mm |
Inbouwlengte stator | 8.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 25 mm |
d7 | 38.2 mm |
d3 | 38 mm |
l1 | 27 mm |
I4 | 8.5 mm |