Eriks

Mechanische dichting TDO 024 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12415114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 308,50/ stukexcl. btw

€ 373,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
24 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
37.4 mm
Kamerdiameter stator
35.4 mm
Inbouwlengte rotor
27 mm
Inbouwlengte stator
8 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
24 mm
d7
35.4 mm
d3
37.4 mm
l1
27 mm
I4
8 mm