Eriks

Mechanische dichting TDO 024 /R CER/CAR/N

  • ERIKS:12394243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,30/ stukexcl. btw

€ 64,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,30

-

5+

€ 45,31

15.00%

10+

€ 42,64

20.00%

21+

€ 39,98

25.00%

35+

€ 37,31

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
24 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
37.4 mm
Kamerdiameter stator
35.4 mm
Inbouwlengte rotor
27 mm
Inbouwlengte stator
8 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Keramiek
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
24 mm
d7
35.4 mm
d3
37.4 mm
l1
27 mm
I4
8 mm