Eriks

Mechanische dichting TDO 024 /L SIC/TC /V

  • ERIKS:12415108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 413,00/ stukexcl. btw

€ 499,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
24 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
37.4 mm
Kamerdiameter stator
35.4 mm
Inbouwlengte rotor
27 mm
Inbouwlengte stator
8 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
24 mm
d7
35.4 mm
d3
37.4 mm
l1
27 mm
I4
8 mm