Eriks

Mechanische dichting TDO 023 /R SIC/TC /E

  • ERIKS:12415019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 402,50/ stukexcl. btw

€ 487,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
23 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
36 mm
Kamerdiameter stator
35.4 mm
Inbouwlengte rotor
27 mm
Inbouwlengte stator
8 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
23 mm
d7
35.4 mm
d3
36 mm
l1
27 mm
I4
8 mm