Eriks

Mechanische dichting TDO 022 /R CER/CAR/V

  • ERIKS:12414599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 76,50/ stukexcl. btw

€ 92,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
22 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
33 mm
Buitendiameter rotor
36 mm
Kamerdiameter stator
35.4 mm
Inbouwlengte rotor
25 mm
Inbouwlengte stator
8 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Keramiek
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
22 mm
d7
35.4 mm
d3
36 mm
l1
25 mm
I4
8 mm