€ 221,00/ stukexcl. btw
€ 267,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TDO |
Asdiameter | 21 mm |
Type | TDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 33 mm |
Buitendiameter rotor | 36 mm |
Kamerdiameter stator | 35.4 mm |
Inbouwlengte rotor | 25 mm |
Inbouwlengte stator | 8 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 21 mm |
d7 | 35.4 mm |
d3 | 36 mm |
l1 | 25 mm |
I4 | 8 mm |