Eriks

Mechanische dichting TDO 021 /R SIC/CAR/E

  • ERIKS:12414505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 201,50/ stukexcl. btw

€ 243,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
21 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
33 mm
Buitendiameter rotor
36 mm
Kamerdiameter stator
35.4 mm
Inbouwlengte rotor
25 mm
Inbouwlengte stator
8 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
21 mm
d7
35.4 mm
d3
36 mm
l1
25 mm
I4
8 mm