Eriks

Mechanische dichting TDO 020 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12414162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 194,50/ stukexcl. btw

€ 235,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
20 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
33 mm
Buitendiameter rotor
32.7 mm
Kamerdiameter stator
30.9 mm
Inbouwlengte rotor
25 mm
Inbouwlengte stator
8 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
20 mm
d7
30.9 mm
d3
32.7 mm
l1
25 mm
I4
8 mm