Eriks

Mechanische dichting TDO 020 /L SIC/CAR/V

  • ERIKS:12414152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 210,50/ stukexcl. btw

€ 254,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
20 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
33 mm
Buitendiameter rotor
32.7 mm
Kamerdiameter stator
30.9 mm
Inbouwlengte rotor
25 mm
Inbouwlengte stator
8 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
20 mm
d7
30.9 mm
d3
32.7 mm
l1
25 mm
I4
8 mm