€ 48,90/ stukexcl. btw
€ 59,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TDO |
Asdiameter | 19 mm |
Type | TDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 33 mm |
Buitendiameter rotor | 32.7 mm |
Kamerdiameter stator | 30.9 mm |
Inbouwlengte rotor | 25 mm |
Inbouwlengte stator | 8 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Keramiek |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 19 mm |
d7 | 30.9 mm |
d3 | 32.7 mm |
l1 | 25 mm |
I4 | 8 mm |