Eriks

Mechanische dichting TDO 018 /L SIC/CAR/N

  • ERIKS:12413579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 175,00/ stukexcl. btw

€ 211,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
18 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
32 mm
Buitendiameter rotor
32 mm
Kamerdiameter stator
30.9 mm
Inbouwlengte rotor
24 mm
Inbouwlengte stator
8 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
18 mm
d7
30.9 mm
d3
32 mm
l1
24 mm
I4
8 mm