Eriks

Mechanische dichting TDO 018 /L CER/CAR/E

  • ERIKS:12413570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,00/ stukexcl. btw

€ 55,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
18 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
32 mm
Buitendiameter rotor
32 mm
Kamerdiameter stator
30.9 mm
Inbouwlengte rotor
24 mm
Inbouwlengte stator
8 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Keramiek
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
18 mm
d7
30.9 mm
d3
32 mm
l1
24 mm
I4
8 mm