Eriks

Mechanische dichting TDO 017 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12413484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 167,00/ stukexcl. btw

€ 202,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
17 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
30 mm
Buitendiameter rotor
26 mm
Kamerdiameter stator
26.9 mm
Inbouwlengte rotor
23 mm
Inbouwlengte stator
7 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
17 mm
d7
26.9 mm
d3
26 mm
l1
23 mm
I4
7 mm