Eriks

Mechanische dichting TDO 017 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12413476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 233,50/ stukexcl. btw

€ 282,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
17 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
30 mm
Buitendiameter rotor
26 mm
Kamerdiameter stator
26.9 mm
Inbouwlengte rotor
23 mm
Inbouwlengte stator
7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
17 mm
d7
26.9 mm
d3
26 mm
l1
23 mm
I4
7 mm