€ 167,00/ stukexcl. btw
€ 202,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TDO |
Asdiameter | 17 mm |
Type | TDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 30 mm |
Buitendiameter rotor | 26 mm |
Kamerdiameter stator | 26.9 mm |
Inbouwlengte rotor | 23 mm |
Inbouwlengte stator | 7 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 17 mm |
d7 | 26.9 mm |
d3 | 26 mm |
l1 | 23 mm |
I4 | 7 mm |