Eriks

Mechanische dichting TDO 016 /R CER/CAR/V

  • ERIKS:12413120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 54,50/ stukexcl. btw

€ 65,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
16 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
30 mm
Buitendiameter rotor
26 mm
Kamerdiameter stator
26.9 mm
Inbouwlengte rotor
23 mm
Inbouwlengte stator
7 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Keramiek
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
16 mm
d7
26.9 mm
d3
26 mm
l1
23 mm
I4
7 mm