€ 287,50/ stukexcl. btw
€ 347,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TDO |
Asdiameter | 15 mm |
Type | TDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 29 mm |
Buitendiameter rotor | 26 mm |
Kamerdiameter stator | 26.9 mm |
Inbouwlengte rotor | 22 mm |
Inbouwlengte stator | 7 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 15 mm |
d7 | 26.9 mm |
d3 | 26 mm |
l1 | 22 mm |
I4 | 7 mm |