Eriks

Mechanische dichting TDO 015 /L SIC/TC /E

  • ERIKS:12412722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 287,50/ stukexcl. btw

€ 347,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
15 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
29 mm
Buitendiameter rotor
26 mm
Kamerdiameter stator
26.9 mm
Inbouwlengte rotor
22 mm
Inbouwlengte stator
7 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
15 mm
d7
26.9 mm
d3
26 mm
l1
22 mm
I4
7 mm