Eriks

Mechanische dichting TDO 015 /L CAR/SIC/V

  • ERIKS:12412731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 167,00/ stukexcl. btw

€ 202,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
15 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
29 mm
Buitendiameter rotor
26 mm
Kamerdiameter stator
26.9 mm
Inbouwlengte rotor
22 mm
Inbouwlengte stator
7 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
15 mm
d7
26.9 mm
d3
26 mm
l1
22 mm
I4
7 mm