Eriks

Mechanische dichting TDO 014 /R SIC/CAR/E

  • ERIKS:12412366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 148,50/ stukexcl. btw

€ 179,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
14 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
28 mm
Buitendiameter rotor
24 mm
Kamerdiameter stator
23.1 mm
Inbouwlengte rotor
22 mm
Inbouwlengte stator
6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
14 mm
d7
23.1 mm
d3
24 mm
l1
22 mm
I4
6 mm