Eriks

Mechanische dichting TDO 013 /R SIC/TC /V

  • ERIKS:12412264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 266,50/ stukexcl. btw

€ 322,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
13 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
28 mm
Buitendiameter rotor
24 mm
Kamerdiameter stator
23.1 mm
Inbouwlengte rotor
22 mm
Inbouwlengte stator
6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
13 mm
d7
23.1 mm
d3
24 mm
l1
22 mm
I4
6 mm