€ 35,00/ stukexcl. btw
€ 42,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TDO |
Asdiameter | 13 mm |
Type | TDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 28 mm |
Buitendiameter rotor | 24 mm |
Kamerdiameter stator | 23.1 mm |
Inbouwlengte rotor | 22 mm |
Inbouwlengte stator | 6 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Keramiek |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 13 mm |
d7 | 23.1 mm |
d3 | 24 mm |
l1 | 22 mm |
I4 | 6 mm |