Eriks

Mechanische dichting TDO 012 /L CER/CAR/E

  • ERIKS:12411818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,50/ stukexcl. btw

€ 34,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
12 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
23.5 mm
Buitendiameter rotor
22 mm
Kamerdiameter stator
20.6 mm
Inbouwlengte rotor
18 mm
Inbouwlengte stator
5.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Keramiek
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
12 mm
d7
20.6 mm
d3
22 mm
l1
18 mm
I4
5.5 mm