Eriks

Mechanische dichting TDO 011 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12411732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 180,50/ stukexcl. btw

€ 218,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
11 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
23.5 mm
Buitendiameter rotor
22 mm
Kamerdiameter stator
20.6 mm
Inbouwlengte rotor
18 mm
Inbouwlengte stator
5.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
11 mm
d7
20.6 mm
d3
22 mm
l1
18 mm
I4
5.5 mm