Eriks

Mechanische dichting TDO 010 /L CER/CAR/N

  • ERIKS:12411442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,80/ stukexcl. btw

€ 32,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDO
Asdiameter
10 mm
Type
TDO
Inbouwlengte gemonteerd
20.5 mm
Buitendiameter rotor
19.5 mm
Kamerdiameter stator
18.1 mm
Inbouwlengte rotor
15 mm
Inbouwlengte stator
5.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Keramiek
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
10 mm
d7
18.1 mm
d3
19.5 mm
l1
15 mm
I4
5.5 mm