€ 124,50/ stukexcl. btw
€ 150,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TDO |
Asdiameter | 10 mm |
Type | TDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 20.5 mm |
Buitendiameter rotor | 19.5 mm |
Kamerdiameter stator | 18.1 mm |
Inbouwlengte rotor | 15 mm |
Inbouwlengte stator | 5.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 10 mm |
d7 | 18.1 mm |
d3 | 19.5 mm |
l1 | 15 mm |
I4 | 5.5 mm |