Eriks

Mechanische dichting TDD 040 /R CAR/TC /E

  • ERIKS:12418782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 802,00/ stukexcl. btw

€ 970,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDD
Asdiameter
40 mm
Type
TDD
Inbouwlengte gemonteerd
55 mm
Buitendiameter rotor
58 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Inbouwlengte rotor
42 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
58 mm
l1
42 mm
I4
13 mm