Eriks

Mechanische dichting TDD 035 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12417880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 381,50/ stukexcl. btw

€ 461,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDD
Asdiameter
35 mm
Type
TDD
Inbouwlengte gemonteerd
49 mm
Buitendiameter rotor
49 mm
Kamerdiameter stator
50 mm
Inbouwlengte rotor
39 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49 mm
l1
39 mm
I4
10 mm