Eriks

Mechanische dichting TDD 033 /R SIC/SIC/N

  • ERIKS:12417451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 491,50/ stukexcl. btw

€ 594,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDD
Asdiameter
33 mm
Type
TDD
Inbouwlengte gemonteerd
49 mm
Buitendiameter rotor
46.5 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
39 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
46.5 mm
l1
39 mm
I4
10 mm