Eriks

Mechanische dichting TDD 032 /L SIC/TC /N

  • ERIKS:12417029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 629,00/ stukexcl. btw

€ 761,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDD
Asdiameter
32 mm
Type
TDD
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
45.5 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
45.5 mm
l1
30 mm
I4
10 mm