€ 437,50/ stukexcl. btw
€ 529,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TDD |
Asdiameter | 30 mm |
Type | TDD |
Inbouwlengte gemonteerd | 40 mm |
Buitendiameter rotor | 44 mm |
Kamerdiameter stator | 45 mm |
Inbouwlengte rotor | 30 mm |
Inbouwlengte stator | 10 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 30 mm |
d7 | 45 mm |
d3 | 44 mm |
l1 | 30 mm |
I4 | 10 mm |