Eriks

Mechanische dichting TDD 030 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12416551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 437,50/ stukexcl. btw

€ 529,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDD
Asdiameter
30 mm
Type
TDD
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
44 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
44 mm
l1
30 mm
I4
10 mm