Eriks

Mechanische dichting TDD 028 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12416044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 398,00/ stukexcl. btw

€ 481,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDD
Asdiameter
28 mm
Type
TDD
Inbouwlengte gemonteerd
39 mm
Buitendiameter rotor
42 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Inbouwlengte rotor
29 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
29 mm
I4
10 mm