€ 276,50/ stukexcl. btw
€ 334,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TDD |
Asdiameter | 28 mm |
Type | TDD |
Inbouwlengte gemonteerd | 39 mm |
Buitendiameter rotor | 42 mm |
Kamerdiameter stator | 43 mm |
Inbouwlengte rotor | 29 mm |
Inbouwlengte stator | 10 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 28 mm |
d7 | 43 mm |
d3 | 42 mm |
l1 | 29 mm |
I4 | 10 mm |