Eriks

Mechanische dichting TDD 025 /L SIC/TC /V

  • ERIKS:12415540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 453,00/ stukexcl. btw

€ 548,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDD
Asdiameter
25 mm
Type
TDD
Inbouwlengte gemonteerd
37 mm
Buitendiameter rotor
38 mm
Kamerdiameter stator
40 mm
Inbouwlengte rotor
27 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
38 mm
l1
27 mm
I4
10 mm