€ 413,00/ stukexcl. btw
€ 499,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TDD |
Asdiameter | 24 mm |
Type | TDD |
Inbouwlengte gemonteerd | 37 mm |
Buitendiameter rotor | 37.4 mm |
Kamerdiameter stator | 39 mm |
Inbouwlengte rotor | 27 mm |
Inbouwlengte stator | 10 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 24 mm |
d7 | 39 mm |
d3 | 37.4 mm |
l1 | 27 mm |
I4 | 10 mm |