Eriks

Mechanische dichting TDD 024 /R SIC/TC /E

  • ERIKS:12415139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 413,00/ stukexcl. btw

€ 499,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDD
Asdiameter
24 mm
Type
TDD
Inbouwlengte gemonteerd
37 mm
Buitendiameter rotor
37.4 mm
Kamerdiameter stator
39 mm
Inbouwlengte rotor
27 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
37.4 mm
l1
27 mm
I4
10 mm