Eriks

Mechanische dichting TDD 022 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12414614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 309,50/ stukexcl. btw

€ 374,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDD
Asdiameter
22 mm
Type
TDD
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
36 mm
Kamerdiameter stator
37 mm
Inbouwlengte rotor
25 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36 mm
l1
25 mm
I4
10 mm