€ 275,00/ stukexcl. btw
€ 332,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TDD |
Asdiameter | 20 mm |
Type | TDD |
Inbouwlengte gemonteerd | 35 mm |
Buitendiameter rotor | 32.7 mm |
Kamerdiameter stator | 35 mm |
Inbouwlengte rotor | 25 mm |
Inbouwlengte stator | 10 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 20 mm |
d7 | 35 mm |
d3 | 32.7 mm |
l1 | 25 mm |
I4 | 10 mm |