Eriks

Mechanische dichting TDD 018 /L CER/CAR/N

  • ERIKS:12413602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,00/ stukexcl. btw

€ 53,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDD
Asdiameter
18 mm
Type
TDD
Inbouwlengte gemonteerd
34 mm
Buitendiameter rotor
32 mm
Kamerdiameter stator
33 mm
Inbouwlengte rotor
24 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Keramiek
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
32 mm
l1
24 mm
I4
10 mm